Beli velg sepeda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Masterpiece Car Care Pembersih Sepeda DrywashDeskripsi:Masterpiece Bike DryWashWAX [BIKE EDITION] 250mlAturan Pakai:1. Pastikan panel kendaraan dalam keadaan dingin, tidak berada di bawah terik matahari2. Kocok produk terlebih dahulu3. Aman diigunakan pada sepeda dalam kondisi kotor dan berdebu4. Semprotkan pada permukaan sepeda (aman digunakan pada frame, velg, handle, dan saddle)5. Usap tanpa tekanan dan searah untuk mengangkat kotoran6. Keringkan sisa residuatribut:
- Volume (ml): 250
- Makita Lithium BatteryDeskripsi:Lightweight and shock-absorbing. The Li-ion range delivers 430% more working capacity during it's lifetime compared to Ni-Cad and is 40% Lighter than Ni-MH. The Li-ion has minimal depletion of power during use or in storage over it's lifetime.Features: Foam cell technology. Slide on battery - firm holding with multi contacts and shock absorbing pack, will not puncture and remains cool even in heavy use. Available in 7.2, 14.4, 18v, 36v.atribut:
- Battery Type: Li-ion
- Turtle Wax Ultimate Crazy Plush Microfiber Wooly Wheel BrushDeskripsi:Ubah gaya mencuci mobil Anda dengan Turtle Wax Ultimate Crazy Plush Wooly Wheel Brush. Aksesoris terbaru dari Turtle Wax ini dapat membantu Anda membersihkan velg alloy, baja hingga krom pada mobil Anda, lebih cepat, lebih aman dan lebih efektif.Sikat pembersih ini tidak menggunakan bulu-bulu plastik yang kasar seperti umumnya, tetapi memiliki bulu microfiber panjang dan tebal. Bahan microfiber (long-strand) ini sangat halus dan tidak akan membuat baret pada velg dengan permukaan delicate seperti Chrome. Tidak ada unsur besi ataupun kawat sehingga tidak ada kemungkinan tergores. Dirancang dengan sempurna untuk membersihkan velg tetapi juga dapat digunakan untuk membersihkan kisi-kisi, jari-jari velg roda, pintu, area mesin, dan titik sempit lainnya. Siram velg dengan air bertekanan untuk meluruhkan kotoran kasar. Setelah itu, siapkan campuran air dan sabun dan celupkan Wooly Wheel Brush sebelum menggunakan. Celup dan goyangkan Wooly Wheel Brush di dalam air untuk membersihkannya selama penggunaan. Jadikan pencucian lebih efisien, lebih aman, dan efektif dari sebelumnya dengan campuran premium 80% poliester dan 20% poliamida. Memiliki kepala sikat dan gagang yang panjang sehingga dapat mencapai bagian velg roda terdalam.atribut:
- Size (cm): 48x8
- Makita Lithium-Ion BatteryDeskripsi:Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
- Kleaner Microfiber DusterDeskripsi:Kleaner Microfiber Duster is a flexible duster that can be bent and equipped with a height-adjustable stick so that it can reach corners that are difficult and rarely cleaned such as the top of the air conditioner, fan or ceiling of the room.atribut:
- Length(cm): 157
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Makita Fast ChargerDeskripsi:Quick charger for CXT batteries 10.8V/12Vmaxatribut:
- Quantity Per Package (Piece): 1
- TRUSCO Vinylon Rope (Three Strand Type)Deskripsi:Use:Outdoor site useatribut:
- Finishing Material: KURALON
- Ergotec Kursi Kantor Ergolight Mesh & Oscar 848 S SeriDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Armrest: Fixed
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Titling
- MONROE Shockbreaker Suzuki Ertigaatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: H/back
- Car Type: Suzuki Ertiga
- Year: 2012-
- Model : ER
- Meguiar's Pelindung Debu VelgDeskripsi:> Dibuat dengan formula khusus dan dirancang untuk melekat dan melindungi permukaan velg terhadap kontaminasi debu rem dan aspal.> Membuat anda lebih mudah membersihkan velg.atribut:
- Volume: 266 ml
- Makita ChargerDeskripsi:DC10WD CHARGER 10.8V/ 12V
- Non Brand Lobby Duster Acrylic Setatribut:
- Size: 60cm
- monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tali Tambang PPatribut:
- Material: polypropylene
- Color: White
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- MILL Pembersih Debu LantaiDeskripsi:Mill 24 - Merupakan cairan pembersih debu yang digunakan pada lobby duster atau mop dan memiliki daya lekat yang tinggi untuk mengikat debu sehingga permukaan lebih besar. Dapat digunakan di lantai kayu, lunak atau keras
Daftar Harga velg sepeda Terbaru January 2026
| Masterpiece Car Care Pembersih Sepeda Drywash | Rp88.900 |
| Makita Lithium Battery | Rp639.900 |
| Turtle Wax Ultimate Crazy Plush Microfiber Wooly Wheel Brush | Rp159.900 |
| Makita Lithium-Ion Battery | Rp3.499.900 |
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| Kleaner Microfiber Duster | Rp97.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp579.900 |
| Makita Fast Charger | Rp999.900 |
| TRUSCO Vinylon Rope (Three Strand Type) | Rp54.900 |
| Ergotec Kursi Kantor Ergolight Mesh & Oscar 848 S Seri | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101509938-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/P101000549-1.jpg)







/P102947775-1.jpg)
/82P102233290-8.jpg)